TELESTE - Tap 8.0/2.0 dB 1.2GHz - AC6113

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Tap 8.0/2.0 dB 1.2GHz - AC6113

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 8 dB

  • Haarojen lukumäärä - 1

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075301829

Sähkönumero

7530182

Toimittajan tuotenumero

AC6113

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

8 dB

Haarojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

1

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

2 dB

Tap module 8.0/2.0 dB 1.2GHz

AC6113
Tulo-/lähtöjaotin 8.0/2.0 dB 1.2GHz