varastointi päättyy

TELESTE - Tiltti 20 dB 5-862 MHz - TDE820

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Tiltti 20 dB 5-862 MHz - TDE820

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 20 dB

  • Taajuus - 5...862 MHz

  • Malli / Tyyppi - kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075345670

Sähkönumero

7534567

Toimittajan tuotenumero

TDE820

Tukkuerä

1

Maksimi ekvalisointi:

20 dB

Taajuus:

5...862 MHz

Malli / Tyyppi:

kiinteä

Cable Equaliser 862 MHz, 20.0 dB, Tellu 7