TELESTE - Tulo/Lähtöjaot. 4.1/4.1dB 1.2G - AC6124

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 4.1 dB
Haarojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075355341
Sähkönumero
7535534
Toimittajan tuotenumero
AC6124
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
4.1 dB
Haarojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
muu
Maksimi läpimenovaimennus:
4.1 dB
Splitter module 4.1/ 4.1 dB 1.2 GHz
AC6124
Splitteri moduluuli 4.1/ 4.1 dB 1.2 GHz vahvistimille
AC6124
Splitteri moduluuli 4.1/ 4.1 dB 1.2 GHz vahvistimille


