TELEVES - Adapteri - N-uros/SMA-uros-adapteri


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - N
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 50 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321411031999
Sähkönumero
7526120
Toimittajan tuotenumero
NS-11
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
N
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
50 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
N-uros/SMA-uros-adapteri
NS-11 on 50 ohm N-uros / SMA-uros-liitosadapteri. Tätä adapteria käytetään erityisesti silloin kun halutaan vaihtaa N-naaras liitin SMA-uros liittimeksi tai SMA-naaras liitin N-uros liittimeksi.
NS-11 on 50 ohm N-uros / SMA-uros-liitosadapteri. Tätä adapteria käytetään erityisesti silloin kun halutaan vaihtaa N-naaras liitin SMA-uros liittimeksi tai SMA-naaras liitin N-uros liittimeksi.