TELEVES - Antenni - DINOVA BOSS VHF/UHF 29/34dBi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 34 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 2
Pituus - 0.412 m
Kanava-alue - 5...48
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450215050
Sähkönumero
7552794
Toimittajan tuotenumero
T144224
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
34 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
2
Pituus:
0.412 m
Kanava-alue:
5...48
Taajuusalue 1:
174...230 MHz
Taajuusalue 2:
470...694 MHz
Ympärisäteilevä:
ei
DINOVA BOSS LTE700-Ready VHF/UHF(E21-48)-yhdistelmäantenni, 7dBi BOSSOFF, 34dBi BOSS ON, sis. kiinnikkeet
Televesin kauniisti muotoiltu T144224 VHF+UHF yhdistelmäantenni matkailuajoneuvoihin tai mökille. Pakkaus sisältää virtalähteen (230VAC) sekä mastokiinnikkeen.
DINOVA BOSS T144224-antennissa on Televesin patentoima TForce-tekniikka käytössä sekä VHF- että UHF-alueella. BOSS- antennia käytetään joko automaattisessa tai passiivisessa toimintatilassa. Automaattisessa tilassa antennin sisäänrakennettu esivahvistin (BOSS-Tech) kytkeytyy tarvittaessa toimintaan. Automaattinen toimintatila tarvitsee toimiakseen 12VDC virransyötön ja kytkeytyy päälle, jos tulotaso alittaa 75 dBµV.
Nykyaikaisessa antennissa on sisäänrakennettuna LTE700-suodin estämässä LTE-verkon aiheuttamia häiriöitä.
Erittäin suuri vahvistus; jopa 29 dBi VHF-alueella ja 34 dBi UHF-alueella. VHF-vastaanottoa parantavat myös helposti laajennettavat teleskoopilla toimivat vastaanottoelementit.
Huom. 12VDC akkukäyttöä varten tarvitset jännitteensyöttöyksikön T7450.
Televesin kauniisti muotoiltu T144224 VHF+UHF yhdistelmäantenni matkailuajoneuvoihin tai mökille. Pakkaus sisältää virtalähteen (230VAC) sekä mastokiinnikkeen.
DINOVA BOSS T144224-antennissa on Televesin patentoima TForce-tekniikka käytössä sekä VHF- että UHF-alueella. BOSS- antennia käytetään joko automaattisessa tai passiivisessa toimintatilassa. Automaattisessa tilassa antennin sisäänrakennettu esivahvistin (BOSS-Tech) kytkeytyy tarvittaessa toimintaan. Automaattinen toimintatila tarvitsee toimiakseen 12VDC virransyötön ja kytkeytyy päälle, jos tulotaso alittaa 75 dBµV.
Nykyaikaisessa antennissa on sisäänrakennettuna LTE700-suodin estämässä LTE-verkon aiheuttamia häiriöitä.
Erittäin suuri vahvistus; jopa 29 dBi VHF-alueella ja 34 dBi UHF-alueella. VHF-vastaanottoa parantavat myös helposti laajennettavat teleskoopilla toimivat vastaanottoelementit.
Huom. 12VDC akkukäyttöä varten tarvitset jännitteensyöttöyksikön T7450.







