TELEVES - Antenni - UHF LTE700 Singlepack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 42 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 1.1 m
Kanava-alue - 21...48
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450185056
Sähkönumero
7550259
Toimittajan tuotenumero
T149921
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
42 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
1.1 m
Kanava-alue:
21...48
Taajuusalue 1:
470...698 MHz
Ympärisäteilevä:
ei
UHF-antenni TForce DAT Boss, LTE700-Ready, 17/42dBi, (E21) 470-698MHz(E48), yksittäispakattu
Televesin LTE700 antenni TForce esivahvistimella. Myymäläpaketti.
Antennin kolme asymmetristä suuntainta takaavat täydellisen säteilykuvion vähentäen samalla heijastumia.
Impedanssi 75 ohm
Televesin LTE700 antenni TForce esivahvistimella. Myymäläpaketti.
Antennin kolme asymmetristä suuntainta takaavat täydellisen säteilykuvion vähentäen samalla heijastumia.
- Taajuusalue 470 - 694 MHz
- Esivahvistimen maksimi vahvistus on 25 dB, joka kytkeytyy automaattisesti päälle jos tulotaso alittaa 75 dBµV
- Täysin suojattu BOSS-Tech kotelo tarjoaa suojaa impulssihäiriöiltä.
- Nykyaikainen monikerrosteknologia tarjoaa korkeimman vakauden ja luotettavuuden.
- Uusi patentoitu dipoli parantaa reilusti vastaanottoa koko terrestriaali-alueella.
- Kaikki antennin sähköiset osat ovat maadoitettuja. Näin saadaan paras mahdollinen suoja ukkosta ja ylijännitettä vastaan.
Impedanssi 75 ohm







