TELEVES - Antenni - UHF-yagi, 13dBi, 470-694MHz

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - TV-antenni

  • Maksimivahvistus - 13 dB

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 1

  • Kanava-alue - 21...48

  • Taajuusalue 1 - 470...694 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450207864

Sähkönumero

7552784

Toimittajan tuotenumero

T112121

Tukkuerä

6

Malli / Tyyppi:

TV-antenni

Maksimivahvistus:

13 dB

Taajuusalueiden lukumäärä:

1

Kanava-alue:

21...48

Taajuusalue 1:

470...694 MHz

Ympärisäteilevä:

ei

UHF-yagiantenni, LTE700-ready, 13dBi, 470-694MHz, musta

Pienikokoinen ja kevyt,18-elementtinen Yagi-antenni. Voidaan asentaa sekä pysty- että vaakapolarisaatioon.
  • LTE700 Ready
  • Taajuusalue 470-694 MHz
  • Vahvistus 13dBi
  • Impedanssi 75 ohm
  • Laatikossa 6kpl