TELEVES - Antennikaapeli maa - RG6T A luokka PE MU Fca K100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 1.13 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 2
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450176665
Sähkönumero
0226234
Toimittajan tuotenumero
RG6T-100PE-FCA
Tukkuerä
100
Sisäjohtimen halkaisija:
1.13 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
2
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Paino:
36 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen materiaali:
alumiini
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
tinattu
Ulkojohtimen halkaisija:
4.7 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Maakaapeli:
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
35 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
35 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
35 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...60 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...60 °C
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Jyrsijäsuojattu:
ei
Vaippakerrosten määrä:
2
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
RG6T-100PE-Fca (212501) on ammattikäyttöön ulkoasennukseen tarkoitettu antennikaapeli.
Jakeluverkkoja kuormitetaan nykyään lisääntyvillä häiriösignaaleilla, jotka aiheutuvat LTE-, 3G-, 4G- ja 5G-verkoista. Koaksiaalikaapeleilta tämä vaatii korkeaa suojausvaimennusta. Suojausluokka A.
Tekniset tiedot
- Kela koko 100m
- Väri musta
- CPR luokitus Fca
- Suojausluokka A
- Sisäjohdin 1,13 Ø mm, kupari
- Eriste 4,70 Ø mm, PEE + Al/polyester/Al
- Punos Alumiini
- Ulkohalkaisija 6,60 Ø mm
- Päällysvaippa PE
- Impedanssi 75 Ohm
- Kapasitanssi 52 pF/m
- Nopeuskerroin 83 (%)
- Minimi taivutus 33mm




