TELEVES - Antennikaapeli - RG11T A luokka VA Dca K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 1.63 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 3
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450187630
Sähkönumero
0226195
Toimittajan tuotenumero
RG11T-500LSNH-DCA
Tukkuerä
500
Sisäjohtimen halkaisija:
1.63 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
3
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Paino:
43 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen materiaali:
alumiini
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
7.2 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Maakaapeli:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.16 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
50 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
50 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
50 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-31...71 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-31...71 °C
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Maanalainen asennustapa:
muu
RG11T LSNH Dca on triplasuojattu koaksiaalikaapeli ammattikäyttöön.
Jakeluverkkoja kuormitetaan nykyään lisääntyvillä häiriösignaaleilla, jotka aiheutuvat LTE-, 3G-, 4G- verkoista. Koaksiaalikaapeleilta tämä vaatii korkeata suojausvaimennusta.
RG11T LSNH Dca kaapelissa on kolminkertainen suojaus, jolla vaatimukset saadaan helposti täytettyä.
Viestintäviraston määräys 65/2013 M määrittää mm. koaksiaalikaapeleiden suojausluokan. Minimivaatimus on luokka A, joka tarkoittaa 85 dB suojausvaimennusta taajuualuella 30-1000 MHz. Televesin triplasuojatut RG11T kaapelit ovat luokkaa A.
RG11T LSNH Dca kaapeli täyttää CPR paloturvallisuusluokan Dca-s1,d1,a1 vaatimukset.