TELEVES - Antennikaapeli - RG6T A+ luokka VA Dca K250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 1.02 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 3
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450187708
Sähkönumero
0226197
Toimittajan tuotenumero
RG6T-250LSNH-DCA
Tukkuerä
250
Sisäjohtimen halkaisija:
1.02 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
3
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Paino:
13.2 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen materiaali:
alumiini
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
4.57 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Maakaapeli:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.06 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
35 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
35 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
35 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-31...71 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-31...71 °C
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
RG6T LSNH Dca on triplasuojattu koaksiaalikaapeli ammattikäyttöön.
Jakeluverkkoja kuormitetaan nykyään lisääntyvillä häiriösignaaleilla, jotka aiheutuvat LTE-, 3G-, 4G- verkoista.
Koaksiaalikaapeleilta tämä vaatii korkeata suojausvaimennusta. Uusissa Macabin kaapeleissa on kolminkertainen suojaus, jolla vaatimukset saadaan helposti täytettyä.
Viestintäviraston määräys 65/2013 M määrittää mm. koaksiaalikaapeleiden suojausluokan. Minimivaatimus on luokka A, joka tarkoittaa 85 dB suojausvaimennusta taajuualuella 30-1000 MHz.
Macabin triplasuojatut kaapelit ovat luokkaa A. RG6T LSNH Dca kaapeli täyttää CPR paloturvallisuusluokan Dca-s1,d1,a1 vaatimukset.






