TELEVES - DiSEqC-kytkin 2/1 - T7268

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Integroitu monitoimikytkin - kyllä

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Muoto - 40 mm

  • Sisältää suojakotelon - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450072684

Sähkönumero

7553579

Toimittajan tuotenumero

T7268

Tukkuerä

0

Väri:

antrasiitti

Integroitu monitoimikytkin:

kyllä

Lähtöjen lukumäärä:

1

Muoto:

40 mm

Sisältää suojakotelon:

kyllä

Maanpäällinen syöttö:

ei

DiSEqC-kytkin 2/1,2 tuloa,1 lähtö

DiSEqC-kytkin
2 tuloa,1 lähtöä