TELEVES - FM-VHFI/VHFIII/UHF(LTE700) - Mastovahvistin T561821

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 3
Malli / Tyyppi - esivahvistin
Verkkolaite - ei ole
Kaukosyötettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450201732
Sähkönumero
7552187
Toimittajan tuotenumero
T561821
Tukkuerä
10
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
esivahvistin
Verkkolaite:
ei ole
Kaukosyötettävä:
kyllä
Vahvistus B I:
-1.5 dB
Vahvistus VHF:
18 dB
Vahvistus UHF:
28 dB
Vahvistus FM:
-1.5 dB
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Mastovahvistin, 3-in, LTE700-Ready, FM -2 dB/ VHFIII 18dB AGC 0-15dB/UHF 28dB AGC 0-15dB(DC) 12-24V
Televes T561821 on uuden sukupolven mastovahvistin. Määritä haluamasi lähtötaso ja vahvistimen AGC- ominaisuus pitää sen aina kohdallaan.
TV-kuvan häiriöiden syynä on lähes aina liian heikko signaali. Jos TV-antennista saatava signaali on alle 45 dB, tarvitaan masto- tai antennivahvistin. Antennivastaanotossa signaalia pitää useimmiten vahvistaa riittävän voimakkaan (45-74 dB) yhteyden saamiseksi kaikille antennirasioille. Vahvistin on tarpeen etenkin silloin, kun vastaanotetaan kuvaa kaukana olevalta TV-lähetinasemalta.
Tekniset tiedot:
Televes T561821 on uuden sukupolven mastovahvistin. Määritä haluamasi lähtötaso ja vahvistimen AGC- ominaisuus pitää sen aina kohdallaan.
TV-kuvan häiriöiden syynä on lähes aina liian heikko signaali. Jos TV-antennista saatava signaali on alle 45 dB, tarvitaan masto- tai antennivahvistin. Antennivastaanotossa signaalia pitää useimmiten vahvistaa riittävän voimakkaan (45-74 dB) yhteyden saamiseksi kaikille antennirasioille. Vahvistin on tarpeen etenkin silloin, kun vastaanotetaan kuvaa kaukana olevalta TV-lähetinasemalta.
Tekniset tiedot:
- DC-läpisyöttö aktivoitavissa ON/OFF kytkimellä
- Erittäin pieni kohinaluku
- Käyttäjäystävällinen muotoilu – erittäin pieni koko ja helppo käsitellä
- EasyF -liittimet
- Säänkestävä kotelo ABS-muovista
- LTE700 suodin






