TELEVES - Haaroitin - 5-2400MHz 12/2,3dB DC OUT/IN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 12 dB
Haarojen lukumäärä - 2
Lähtöjen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450267820
Sähkönumero
7550301
Toimittajan tuotenumero
T519322
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
12 dB
Haarojen lukumäärä:
2
Lähtöjen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
2.3 dB
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Haaroitin kahteen, 5-2400MHz 12/2,3dB, DC-läpisyöttö OUT/IN Televes antennihaaroitin kahteen F-liittimillä. 12dB:n haaravaimennuksen takia haaroitin sopii asennettavaksi ensimmäiseen kerrokseen.
Erittäin energiatehokas miniatyyrikokoisten elektronisten komponenttiensa ansiosta. Zamak-kotelointi takaa hyvän säteilytiiviyden.
Sisäasennettava: seinälle, telineeseen tai DIN-kiskoon.
Erittäin energiatehokas miniatyyrikokoisten elektronisten komponenttiensa ansiosta. Zamak-kotelointi takaa hyvän säteilytiiviyden.
Sisäasennettava: seinälle, telineeseen tai DIN-kiskoon.
- Helppo asentaa joko ruuvaamalla seinään, räkkipaneeleihin (joissa mutterit liittimissä) tai DIN-kiskoon (adapterilla 519901).
- F-liittimien kaltevuuskulma 10 astetta asennusseinästä, mikä helpottaa kaapelien kytkentää.
- Asennustilan optimointi: tulot/lähdöt sijaitsevat aina samalla puolella.
- Asennuksen parempi organisointi: mahdollistaa kaapelin kulkemisen takaosan läpi.
- Paikka maadoituskaapelille.
- Erinomaisen luotettava: uuden sukupolven mikrokomponentit, robottivalmisteinen.
- 100 % eurooppalaista suunnittelutyötä, laatua ja valmistusta.
- Matalahäviöinen
- Hyvä suojaus, luokka A. Valmistusmateriaali Zamak.
- F-liitäntä pidemmällä kierteellä helpottaa asennusta räkkipaneeleihin.
- Sisäasennettava
- Mukana maadoitusruuvi
- Kaksisuuntainen DC-läpisyöttö lähdön ja tulon välillä