TELEVES - Haaroitin neljään 11dB - T457203

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 11 dB
Haarojen lukumäärä - 4
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450193051
Sähkönumero
7552778
Toimittajan tuotenumero
T457203
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
11 dB
Haarojen lukumäärä:
4
Lähtöjen lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
4 dB
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Haaroitin neljään läpimeno 4 dB ja 4xtap 11. Taajuusalue 5-1218MHz,soveltuu antenni- ja kaapeliverkoille. Docsis3.1 yhteensopiva. Televesin haaroitin neljään 11 dB:n haara- ja 4 dB:n läpimenovaimennuksella. Taajuusalue 5-1218MHz, soveltuu antenni- ja kaapeliverkoille. Docsis3.1 yhteensopiva. Muista asentaa päätevastukset käyttämättömiin lähtöihin!




