TELEVES - Haaroitin neljään 16 dB 5-2400 - T5142

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 16 dB
Haarojen lukumäärä - 4
Lähtöjen lukumäärä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450051429
Sähkönumero
7552725
Toimittajan tuotenumero
T5142
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
16 dB
Haarojen lukumäärä:
4
Lähtöjen lukumäärä:
5
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
3.4 dB
Haaroitin neljään 16/3,4 dB,DC-läpisyöttö IN-OUT Haaroitin neljään 16/3,4 dB,DC-läpisyöttö IN-OUT
Pakkauskoko 10kpl/laatikko
Pakkauskoko 10kpl/laatikko



