TELEVES - Huonevahvistin 1 tulo/3 lähtöä - T552842


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 3
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - päätevahvistin
Verkkolaite - sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450170595
Sähkönumero
7552192
Toimittajan tuotenumero
T552840
Tukkuerä
8
Lähtöjen lukumäärä:
3
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
päätevahvistin
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus B I:
20 dB
Vahvistus VHF:
20 dB
Vahvistus UHF:
20 dB
Vahvistus FM:
20 dB
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
kyllä
PIENTALOVLTE-READY PIENTALOVAHVISTIN 1-TULO, 3-LÄHTÖÄ 47-790MHz,TV/2XLINJA 14/20dB, IEC-LIITTIMET
Televesin huippulaadukas T552840 antennivahvistin omakotitaloon, mökille tai huoneistoon 2+1 lähdöllä. 2 ulostuloa kahdelle antennipistorasialinjalle ja 1 ulostulo 1 TV:lle.
Televes pientalovahvistimella on helppo korjata sisäverkon vaimennuksesta johtuvat häiriöt. Jos signaalin laatu jo antennilta on heikko, tarvitaan parempi antenni tai mastovahvistin.
Televesin huippulaadukas T552840 antennivahvistin omakotitaloon, mökille tai huoneistoon 2+1 lähdöllä. 2 ulostuloa kahdelle antennipistorasialinjalle ja 1 ulostulo 1 TV:lle.
Televes pientalovahvistimella on helppo korjata sisäverkon vaimennuksesta johtuvat häiriöt. Jos signaalin laatu jo antennilta on heikko, tarvitaan parempi antenni tai mastovahvistin.