TELEVES - Hylly - Liukuva 19" 1RU 450/600/800mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 440 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 44 mm
Syvyys - 350 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450271926
Sähkönumero
7267430
Toimittajan tuotenumero
T533168
Tukkuerä
1
Leveys:
440 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
44 mm
Syvyys:
350 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
muu
RAL-numero:
9005
Liukuva hylly 19" räkkiin 1RU, syvyys 450/600/800mm
Räkkihyllyyn on helppo asentaa laitteet, joissa ei ole räkkikiinnitystä (esimerkiksi reitittimet, näppäimistöt, jne.). Hyllyn pohjassa on rei'itys, joka helpottaa siinä olevien laitteiden tuuletusta sekä mahdollistaa niiden kiinnittämisen tarranauhalla tai nippusiteillä.
Räkkihyllyyn on helppo asentaa laitteet, joissa ei ole räkkikiinnitystä (esimerkiksi reitittimet, näppäimistöt, jne.). Hyllyn pohjassa on rei'itys, joka helpottaa siinä olevien laitteiden tuuletusta sekä mahdollistaa niiden kiinnittämisen tarranauhalla tai nippusiteillä.
- Lujarakenteinen ja kestävä. Valmistettu teräksestä.
- Erittäinen helppo asentaa ja käyttää
- Liukuva: sisältää ohjaimet laakereilla
- Väri: musta (RAL 9005)
- 1RU
- Sisältää 8 ruuvia ja mutteria asennusta varten