TELEVES - IEC-kulmaliitin naaras pro - T413310

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - IEC

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450172346

Sähkönumero

7550154

Toimittajan tuotenumero

T413310

Tukkuerä

25

Liittimen tyyppi:

IEC

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuvi

Eristetty asennus:

kyllä

kulma IEC-naaras,säteilytiivis,me

IEC-naaras kulmaliitin. Säteilytiivis, suojausluokaltaan A+.