TELEVES - IEC-kulmaliitin uros+naaras - T4376


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - IEC
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - RG 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450133712
Sähkönumero
7550185
Toimittajan tuotenumero
T4376
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
IEC
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Eristetty asennus:
kyllä
Koaksiaalipistokkeet kulma IEC-uros T413210 ja naaras T413310, myymäläpakkaus
Myymäläpakkaus. Sisältää koaksiaalipistokkeet kulma IEC-uros T413210 ja naaras T413310.
Myymäläpakkaus. Sisältää koaksiaalipistokkeet kulma IEC-uros T413210 ja naaras T413310.