TELEVES - IEC-kulmaliitin uros - T4130

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - IEC
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - RG 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450041307
Sähkönumero
7552252
Toimittajan tuotenumero
T4130
Tukkuerä
25
Liittimen tyyppi:
IEC
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
kyllä
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Eristetty asennus:
ei
Kulma IEC-uros, koaksiaalipistoke
Uros koaksiaalipistoke eli IEC-liitin. Liitin avataan kahteen osaan minkä jälkeen sisäjohdin asennetaan ruuvin alle ja kaapeli on kiinnitetty kun osat on asennettu takaisin. Valmistettu Zamakista.
Toimitetaan 25 yksiköissä.
Uros koaksiaalipistoke eli IEC-liitin. Liitin avataan kahteen osaan minkä jälkeen sisäjohdin asennetaan ruuvin alle ja kaapeli on kiinnitetty kun osat on asennettu takaisin. Valmistettu Zamakista.
Toimitetaan 25 yksiköissä.






