TELEVES - Jako neljään 8 dB - 5-1218MHz, 4x8dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 8 dB
Lähtöjen lukumäärä - 4
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450192924
Sähkönumero
7552774
Toimittajan tuotenumero
T453103
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
8 dB
Lähtöjen lukumäärä:
4
Kytkentätapa:
F-liitin
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Jaotin neljään, 5-1218MHz, 8 dB Televesin jaotin neljään 8 dB:n jakovaimennuksella. Taajuusalue 5-1218MHz, soveltuu antenni- ja kaapeliverkoille. Docsis3.1 yhteensopiva.
Muista asentaa päätevastukset käyttämättömiin lähtöihin!
Muista asentaa päätevastukset käyttämättömiin lähtöihin!