TELEVES - Jännitteensyöttöadapteri - T7450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 12...24 V
Lähtöjännite - 12...24 V
Virtalähtö - 1000 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450074503
Sähkönumero
7552254
Toimittajan tuotenumero
T7450
Tukkuerä
10
Syöttöjännite:
12...24 V
Lähtöjännite:
12...24 V
Virtalähtö:
1000 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
muu
Stabiloitu:
ei
Asennustapa:
muu
Jännitteensyöttöadapteri etuvahvist Jännitteensyöttöadapterilla voit syöttää jännitettä akulta mastovahvistimelle tai aktiivi-antennille saadaksesi sen toimimaan täydellä teholla. Virta syötetään antennikaapelia pitkin vahvistimelle tai antennille.
Käyttökohteita: asuntovaunut, asunto-autot, kesämökit jne… 12-24 V. Erinomainen apuväline esimerkiksi aurinkopaneelien kanssa. Maksimikuorma 1,5A.
Liitä 12-24 V akkuun tai muuhun virtalähteeseen 30 cm:n liitäntäkaapelilla. Punainen johto = jännite, musta johto = maa.
Tunnetaan myös nimellä DC-insertteri
Käyttökohteita: asuntovaunut, asunto-autot, kesämökit jne… 12-24 V. Erinomainen apuväline esimerkiksi aurinkopaneelien kanssa. Maksimikuorma 1,5A.
Liitä 12-24 V akkuun tai muuhun virtalähteeseen 30 cm:n liitäntäkaapelilla. Punainen johto = jännite, musta johto = maa.
Tunnetaan myös nimellä DC-insertteri






