TELEVES - Jaotin - 32-jaotin 17,5dB SC APC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 1...5000 MHz
Maksimi haaravaimennus - 17.5 dB
Haarojen lukumäärä - 32
Lähtöjen lukumäärä - 32
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450152850
Sähkönumero
7526127
Toimittajan tuotenumero
T234601
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
1...5000 MHz
Maksimi haaravaimennus:
17.5 dB
Haarojen lukumäärä:
32
Lähtöjen lukumäärä:
32
Kytkentätapa:
muu
Maksimi läpimenovaimennus:
17.5 dB
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Optinen 32-jaotin, 17,5dB, SC/APC
Optinen kuitujaotin 32
SC/Apvc liittimet
DIN-kisko kiinnitys
Optinen kuitujaotin 32
SC/Apvc liittimet
DIN-kisko kiinnitys







