TELEVES - Jaotin kuuteen 12-16dB 5-2400 - T5158

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 16 dB
Haarojen lukumäärä - 6
Lähtöjen lukumäärä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450051580
Sähkönumero
7552734
Toimittajan tuotenumero
T5158
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
16 dB
Haarojen lukumäärä:
6
Lähtöjen lukumäärä:
6
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
16 dB
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä
Jaotin kuuteen 10-12 dB, 5-2400 MHz, DC-läpisyöttö Jaotin kuuteen 10-12 dB, 5-2400 MHz, DC-läpisyöttö
Pakkauskoko 10kpl/ltk
Pakkauskoko 10kpl/ltk



