TELEVES - Johdinside - Velcro 15mm x 250mm 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 15 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 250 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - tarranauha
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450228142
Sähkönumero
1313801
Toimittajan tuotenumero
T200102
Tukkuerä
1
Nauhan leveys:
15 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
250 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
tarranauha
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Malli / Tyyppi:
tarranauha
Siteen paksuus:
1 mm
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
kyllä
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
- Nopea ja helppo asennus ilman työkaluja
- Uudelleenkäytettävä
- Sopii kaiken tyyppisille kaapeleille
- Pituus: 250m
- Leveys: 15mm
- Väri: musta
- Televes- logolla
- Pakkaus sisältää 10 johdinsidettä





