TELEVES - Kelateline - Kaapelikelan purkuteline pieni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kela-akseli
Asennustapa - vapaasti seisova
Kaapelikelan maksimihalkaisija - 330 mm
Kaapelikelan maksimileveys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450177808
Sähkönumero
6435102
Toimittajan tuotenumero
T212001
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kela-akseli
Asennustapa:
vapaasti seisova
Kaapelikelan maksimihalkaisija:
330 mm
Kaapelikelan maksimileveys:
150 mm
Kaapelikelan purkuteline Televes T2127-100PVC ja RG6T-100LSNH-Dcakeloille
Televesin kätevä kaapelikelan purkuteline.
Yhteensopiva 100m muovikelojen kanssa.
Kelan maksimi leveys 150mm
Televesin kätevä kaapelikelan purkuteline.
Yhteensopiva 100m muovikelojen kanssa.
Kelan maksimi leveys 150mm



