TELEVES - Kuidunkatkaisukone - Kuituleikkuri

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puristustoiminto - ei

  • Leikkaustoiminto - kyllä

  • Rei'itystoiminto - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450187968

Sähkönumero

6435141

Toimittajan tuotenumero

T232301

Tukkuerä

1

Puristustoiminto:

ei

Leikkaustoiminto:

kyllä

Rei'itystoiminto:

ei

Kuituleikkuri

Televesin kuituleikkuri T232301 tuo kuituleikkaukseen uusia ulottuvuuksia.

Leikkausterän magneettikytkin estää ja suojaa leikkurin ennenaikaista kulumista ja kotelon näppärä avausteknologia helpottaa samalla itse leikkaustyötä. Leikkuri katkaisee kuidun äärimmäisen tarkasti ja kerää muodostuneen kuitujätteen huolellisesti säiliöönsä. Näin varmistetaan samalla laitteen turvallinen käyttö.

Leikkuri soveltuu sekä yksimuoto- että monimuotokuituihin ja sen ohjausura helpottaa kuitujen asettamista leikkuriin. Varustettu myös suojakotelolla.

Ominaisuudet:
  • Optimoitu kuiduille, joiden suojaus on 250 µm ja 900 µm, sekä kuituihin, joiden ulkoinen suojaus on 3 mm.
  • Kiinnityssäätö 5 mm - 20 mm
  • Terän käyttöikä on jopa yli 16 000 leikkausta