TELEVES - Kuitujatkoskone T232105 - Kuitujatkoskone Televes

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - fuusioliitos
Kohdistus - ytimen mukaan
Soveltuu lattakaapelille - ei
Lisämonitoriliitäntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450205464
Sähkönumero
6435140
Toimittajan tuotenumero
T232105
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
fuusioliitos
Kohdistus:
ytimen mukaan
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Lisämonitoriliitäntä:
ei
Kuidunytimen mukaan kohdistava kuituhitsauslaite ja leikkuri
Kuidunytimen mukaan kohdistava kuituhitsauslaite ja leikkuri
Televes T232105 kuituhitsauslaite eli kuitujatkoskone tekee täydellisen hitsauksen 9 sekunnissa. Kuituhitsi käyttää automaattista ydinkohdistusmetodia, jossa kuusi kohdistusmoottoria kohdistaa kuidut täydellisesti toisiinsa x-, y- ja z-tasoilla.
T232105 on pieni, kevyt ja kestää hyvin erilaisia ympäristöolosuhteita. Erittäin lujasta ABS-muovista tehty kuljetuslaukku toimii tarvittaessa näppäränä työtasona asennuspaikalla.
Televesin kuituhitsauskone liittää kaksi valokuitukaapelia toisiinsa lämmön avulla. Ensin kaapelien päät kuoritaan ja leikataan tarkkuusleikkurilla tasaisiksi. Sen jälkeen kuidut asetetaan koneeseen ja automatiikka hoitaa lopun. Jatkoskohdan päälle asetetaan jatkosholkki, joka lämmitetään koneen uunissa. Holkki kutistuu ja suojaa liitoskohdan.
Kuitujatkoskoneen tärkeimmät ominaisuudet:
Kuidunytimen mukaan kohdistava kuituhitsauslaite ja leikkuri
Televes T232105 kuituhitsauslaite eli kuitujatkoskone tekee täydellisen hitsauksen 9 sekunnissa. Kuituhitsi käyttää automaattista ydinkohdistusmetodia, jossa kuusi kohdistusmoottoria kohdistaa kuidut täydellisesti toisiinsa x-, y- ja z-tasoilla.
T232105 on pieni, kevyt ja kestää hyvin erilaisia ympäristöolosuhteita. Erittäin lujasta ABS-muovista tehty kuljetuslaukku toimii tarvittaessa näppäränä työtasona asennuspaikalla.
Televesin kuituhitsauskone liittää kaksi valokuitukaapelia toisiinsa lämmön avulla. Ensin kaapelien päät kuoritaan ja leikataan tarkkuusleikkurilla tasaisiksi. Sen jälkeen kuidut asetetaan koneeseen ja automatiikka hoitaa lopun. Jatkoskohdan päälle asetetaan jatkosholkki, joka lämmitetään koneen uunissa. Holkki kutistuu ja suojaa liitoskohdan.
Kuitujatkoskoneen tärkeimmät ominaisuudet:
- Ytimen mukaan kohdistuva.
- 360º suojaus. Pöly- vesi- ja iskusuojaus.
- Automaattinen hitsaus kannen suljettua. Hitsaus 9 sekuntia.
- Vetotesti hitsauksen jälkeen.
- Valokaaren automaattinen kalibrointi asennuskorkeuden ja ilmakehän paineen vaihtelun takia.
- Täysin räätälöitävissä hitsattavan kuidun ominaisuuksien mukaan.
- Lämmitysuuni käynnistyy automaattisesti kun luukku sulkeutuu.
- Jatkostulokset ja suurennuskuvat tallentuvat laitteeseen.
- Täysi akku antaa n.300 jatkosta sekä jatkosholkin lämmitystä. Ladattaessa voit jatkaa laitteen käyttämistä.
- Jokainen kohdistusmoottori on tyypiltään kestomagneettiaskelmoottori, tämä mahdollistaa laadukkaan ja maksimaallisen tarkkuudeen.
- 4.3” LCD näyttö.
- Pitkäkestoinen akku (7800mAH) purkausindikaattoreilla. (Käyttöikä n.1000 latauskertaa).
- Tuuletin käynnistyy tarvittaessa lämpötila-anturin myötä.
- Laitteen automaattinen läpitarkistus käyttäjävalikosta.
- Kulua kestävät kaksoispainikkeet.
- Virransäästöasetuksia (lepotila ja automaattinen sammutus)
- Automaattinen kahdensuunnan taittuva näyttö.
- Käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen.
- Kuituleikkuri jossa on irrotettava keräilyastia. (16000 leikkausta)
- Kuidun kuorintapihdit. (125, 250 ja 900µm)
- 12 Voltin autolaturi. (5V, 2A)
- Kuljetuskotelo joka voi toimia myös työtasona. (+Kantohihna)
- Kantoremmi jatkoskoneelle.
- Irrotettava Li-ION akku.
- Isopropyylialkoholisäiliö annostelija.
- Muoviset pinsetit.
- Jäähdytystarjotin suojaholkeille.
- Varahitsauselektrodit.(2kpl)
- Tyypillinen vaimennus: 0.02 dB @ yksimuotokuitu (SM) / 0.01 dB @ monimuotokuitu (MM) / 0.04 dB @ DS & NZDS fiber / 0.02 dB @ BIF & UBIF fiber
- Liitosaika: 9 s/7 s (fast mode)
- Tyypillinen lämmitysaika: 19 s
- Hitsausasetuksia: 10 kpl esiasetetut, 90 kpl vapaa.
- Uunin lämmitysasetuksia: 4 kpl esiasetetut. 96kpl vapaa.
- Kuitukohdistus: 3 AXIS Core X-Y-Z
- Näyttö: 4.3” LCD
- Kuidun suurennos näytöllä: Axis X+Axis Y=180. Axis X tai Axis Y=360.
- Elektrodien käyttökerrat: n. 4000 kertaa
- Liitännät: Mini USB (Päivitystä ja lokitiedostojen siirtoa varten)
- Virta: Vac 100-240
- Akku: Li-ION (11.1V & 7800mAh)
- Akkukesto: n. 300 (jatkosta ja lämmitystä)
- Käyttöolosuhteet: -20...+55c
- Kosteus: < 95%
- Käyttöalue: 0-5000metriä
- Mitat: L166 x K159 x S146
- Paino: Ilman akkua 1500g, 2000g akun kanssa. Salkkuineen 6500g.







