TELEVES - Kuitujatkoskonetarvike - Virtalähde T232103 ja T232105

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 220...240 V
Lähtöjännite - 13.5...13.5 V
Virtalähtö - 5000 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450190418
Sähkönumero
6435137
Toimittajan tuotenumero
97-993621
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
220...240 V
Lähtöjännite:
13.5...13.5 V
Virtalähtö:
5000 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
pistotulppa
Stabiloitu:
kyllä
Asennustapa:
pistorasia
Virtalähde kuituhitsauslaitteisiin T232103 ja T232105
Televes T232103 ja T232105 kuituhitsauslaitteisiin virtalähde varaosana.
Tekniset tiedot: 13.5V-5A
Televes T232103 ja T232105 kuituhitsauslaitteisiin virtalähde varaosana.
Tekniset tiedot: 13.5V-5A



