TELEVES - Kytkentäkotelo - DIN-kiskokotelo 19" 3U 24 mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - nelikulmainen reikä
Materiaali - teräs
Korkeus - 133 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450267561
Sähkönumero
7267422
Toimittajan tuotenumero
T533186
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
nelikulmainen reikä
Materiaali:
teräs
Korkeus:
133 mm
Pinnan suojaus:
muu
DIN-kiskokotelo 19" räkkiin 3U, max. 24 moduulille
19\" räkkikaappiin asennettava kotelo DIN-kiskokomponenteille. Saat sijoitettua kaikki DIN-kiinnitysjärjestelmällä varustetut oheislaitteet samaan paikkaan, hyvään järjestykseen.
Irrotettava kansi helpottaa DIN-kiskoon asennettujen laitteiden käsittelyä ja asennusta. Lisäksi kotelon reunoissa on suojaprofiilit, jotka estävät sähkökaapeleiden vaurioitumisen, mikä vähentää onnettomuusriskiä.
19\" räkkikaappiin asennettava kotelo DIN-kiskokomponenteille. Saat sijoitettua kaikki DIN-kiinnitysjärjestelmällä varustetut oheislaitteet samaan paikkaan, hyvään järjestykseen.
Irrotettava kansi helpottaa DIN-kiskoon asennettujen laitteiden käsittelyä ja asennusta. Lisäksi kotelon reunoissa on suojaprofiilit, jotka estävät sähkökaapeleiden vaurioitumisen, mikä vähentää onnettomuusriskiä.
- Lujarakenteinen ja kestävä. Valmistettu 1.5mm paksuisesta teräksestä.
- Erittäinen helppo asentaa ja käyttää
- Väri: musta (RAL 9005)
- 3RU
- Kiskoon voi asentaa maksimissaan 24 kpl 17,5mm moduulia tai 12 kpl 35mm moduulia
- Sisältää 7 ruuvia ja 4 korimutteria asennusta varten





