TELEVES - Laajakaistavahvistin - 13dB 107dBuV 26mA 470-694MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - signaalinvahvistin
Verkkolaite - ei ole
Kaukosyötettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450206355
Sähkönumero
7550285
Toimittajan tuotenumero
T400620
Tukkuerä
10
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
signaalinvahvistin
Verkkolaite:
ei ole
Kaukosyötettävä:
kyllä
Vahvistus B I:
0 dB
Vahvistus VHF:
0 dB
Vahvistus UHF:
13 dB
Vahvistus FM:
0 dB
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
ei
UHF-linjavahvistin 13dB 107dBuV 12...24/26mA 470-694MHz
?Pienitehoinen (13 dB) UHF-linjavahvistin, joka liitetään päävahvistinlaitteisiin niiden tulotason mukauttamiseksi.
Tekniset tiedot
?Pienitehoinen (13 dB) UHF-linjavahvistin, joka liitetään päävahvistinlaitteisiin niiden tulotason mukauttamiseksi.
Tekniset tiedot
- Taajuusalue 470-694MHz (LTE700/5G-suodatus)
- UHF-vahvistus 13dB
- Kohina 4dB
- Lähtötaso 107 dBuV
- Käyttöjännite Vdc 12-24, 26mA?




