TELEVES - Laajakaistavahvistin - 5-65MHz 28dB / 85-1220MHz 35dB

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - taloliittymänvahvistin

  • VHF vahvistus - 35 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450269749

Sähkönumero

7526294

Toimittajan tuotenumero

T534412

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

F-liitin

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

taloliittymänvahvistin

VHF vahvistus:

35 dB

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Taajuuskorjain:

kyllä

Tasonsäätö:

kyllä

Paluukanava:

aktiivinen

Taajuusvaste:

5-65 MHz

Paluusuunnan vahvistus:

28 dB

UHF vahvistus:

35 dB

Jakovahvistin MicroKom, 5-65MHz 28dB / 85-1220MHz 35dB, 105dBuV,säädettävä tiltti ja vaimennin

Laajakaistainen vahvistin 65 MHz paluusuunnalla. Käytetään tyypillisesti kaapelitelevisio -kohteissa. Soveltuu myös laajakaistaisiin KTV-verkkoihin, jotka on toteutettu DOCSIS3.1-tekniikalla.

Taajuusalue yltää 1220MHz täyttäen M65D/2019 määräyksen ehdot.

  • Myötäsuunnan vahvistus 35 dB
  • Paluusuunnan vahvistus 28 dB
  • Säädettävä vahvistus ja kaltevuus myötäsuuntaan sekä paluusuuntaan
  • Sisäänrakennettu virtalähde pienellä virrankulutuksella.