TELEVES - Lattiakaappi - 19 42RU 800x1000mm koottu

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiskoprofiili - L-muoto

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 2010 mm

  • Syvyys - 1000 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450274279

Sähkönumero

7267447

Toimittajan tuotenumero

T533146

Tukkuerä

1

Kiskoprofiili:

L-muoto

Leveys:

800 mm

Korkeus:

2010 mm

Syvyys:

1000 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

ei

Käyttöpaikka:

sisällä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

9004

Kotelointiluokka (IP):

IP20

19" räkkikaappi 42RU, 800x1000mm, rei'itetyt ovet, valmiiksi koottu T533146 42RU räkkikaappia käytetään aktiivisten tai passiivisten laitteiden kotelointiin. Laitteet ovat näkyvissä, mutta teräksinen, lukittava rakenne suojaa niitä. Kaappi sopii valokuitu-, datakaapeli- tai koaksiaalikaapeliasennuksiin kanssa ja mahdollistaa eri tekniikoiden ryhmittelyn yhteen kaappiin. Tämä malli soveltuu GPON-laiteasennuksiin, joissa infrastruktuuri vaatii suurempaa syvyyttä.

Suunniteltu lattia-asennukseen.

Mitat (W x H x D): 800mm x 2010mm x 1000mm

Toimitetaan valmiiksi kasattuna.

  • Luja ja kestävä: valmistettu teräksestä, pinnoite perustuu polyesterihartseihin ja lyijyttömään pigmenttiin
  • Maksimikuorma 1000kg
  • 1000mm:n syvyys mahdollistaa GPON-laitteiden asennuksen.
  • Erittäin helppo asentaa ja käyttää: Etuoven lisäksi myös takaovi aukeaa ja sivut ovat irrotettavissa.
  • Saranoidut ja lukittavat etu- ja takaovet
  • Molemmat ovet ovat käännettävät ja irroitettavat
  • Erilaisten paneelien tai laitteiden asennus: sivuprofiilit ovat syvyyssäädettävissä
  • Lasermerkintä: kunkin RU:n numeerinen merkintä
  • Tuplaovet tarvitsevat vähemmän aukaisutilaa
  • Rei'itetyt ovet hunajakennorakenteella: Parantaa passiivista räkkituuletusta ja lisää kaapin lujuutta vähentäen samalla räkin painoa
Ominaisuuksia:
  • Väri: Musta (RAL 9004)
  • Kaapin ylä- ja alaosassa on vaakasuuntaiset 1RU kaapeliohjuripaneelit, joita pitkin kaapelit saa helposti johdettua puolelta toiselle
  • Pystysuuntaiset kaapeliohjurit: 10cm lisätilaa räkin molemmilla puolilla helpottaa kaapeleiden kulkua ja niiden hallintaa
  • Sisäasennuksiin (IP20)
  • Sisältää 4 ruuvattavaa jalkaa