TELEVES - Lattiakaappi - 19" 42RU 800x1000mm koottu.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiskoprofiili - L-muoto
Leveys - 800 mm
Korkeus - 2010 mm
Syvyys - 1000 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450279397
Sähkönumero
7267453
Toimittajan tuotenumero
T533147
Tukkuerä
1
Kiskoprofiili:
L-muoto
Leveys:
800 mm
Korkeus:
2010 mm
Syvyys:
1000 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Käyttöpaikka:
sisällä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9004
Kotelointiluokka (IP):
IP20
T533147 42RU räkkikaappia käytetään aktiivisten tai passiivisten laitteiden kotelointiin. Laitteet ovat näkyvissä lasin takaa, mutta teräksinen, lukittava rakenne suojaa niitä. Kaappi sopii valokuitu-, datakaapeli- tai koaksiaalikaapeliasennuksiin kanssa ja mahdollistaa eri tekniikoiden ryhmittelyn yhteen kaappiin. Tämä malli soveltuu GPON-laiteasennuksiin, joissa infrastruktuuri vaatii suurempaa syvyyttä.
Suunniteltu lattia-asennukseen.
Mitat (W x H x D): 800mm x 2010mm x 1000mm
Toimitetaan valmiiksi kasattuna.
- Luja ja kestävä: valmistettu teräksestä, pinnoite perustuu polyesterihartseihin ja lyijyttömään pigmenttiin
- Maksimikuorma 1000kg
- 1000mm:n syvyys mahdollistaa GPON-laitteiden asennuksen.
- Erittäin helppo asentaa ja käyttää: Etuoven lisäksi myös takaovi aukeaa ja sivut ovat irrotettavissa.
- Saranoidut ja lukittavat etu- ja takaovet
- Etuovi karkaistua lasia. Näkyvyys laitteisiin myös oven ollessa suljettu.
- Molemmat ovet ovat käännettävät ja irroitettavat
- Erilaisten paneelien tai laitteiden asennus: sivuprofiilit ovat syvyyssäädettävissä
- Luonnollinen ilmanvaihto, mahdollisuus pakotettuun ilmanvaihtoon
- Lasermerkintä: kunkin RU:n numeerinen merkintä
- Väri: Musta (RAL 9004)
- Kaapin ylä- ja alaosassa on vaakasuuntaiset 1RU kaapeliohjuripaneelit, joita pitkin kaapelit saa helposti johdettua puolelta toiselle
- Pystysuuntaiset kaapeliohjurit: 10cm lisätilaa räkin molemmilla puolilla helpottaa kaapeleiden kulkua ja niiden hallintaa
- Sisäasennuksiin (IP20)
- Sisältää 4 ruuvattavaa jalkaa
- 120x120mm tuuletussarja voidaan yhdistää aktiivilaiteasennuksiin




