TELEVES - Liitin-CAT6 - RJ45 FTP N keystone työkaluton

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - kyllä
Kytkentätapa - puristusliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450209820
Sähkönumero
7267417
Toimittajan tuotenumero
T209903
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
kyllä
Kytkentätapa:
puristusliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Koneellinen merkintä:
ei
Väri:
muu
Läpinäkyvä:
ei
RJ45 FTP Cat6 naarasliitin. Helposti liitettävissä ja uudelleen käytettävissä, et tarvitse mitään erityisiä työkaluja. Liittimessä on kaksi osaa, jotka kiinnittyvät toisiinsa tiukasti ja takaavat samalla parhaan mahdollisen liitoksen kaapeliin.
Toimitus 10 kappaleen laatikoissa.
- Et tarvitse työkaluja: puristus tehdään sulkemalla liitin painaen. Liittimessä kaksi osaa, jotka kiinnittyvät tiukasti toisiinsa.
- Uudelleenkäytettävä: voit poistaa ja asentaa uudelleen ilman että liitin heikkenee tai menettää toimivuuttaan.
- Yhteensopiva Cat6 luokan tai sitä vanhempien kaapeliluokkien kanssa
- Kaapelin tulosuunta liittimen edestä
- Kullatut liittimet






