TELEVES - Liitin-CAT6 - RJ45 UTP CAT6 naaras, keystone


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - ei
Kytkentätapa - hahloliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450162828
Sähkönumero
7265023
Toimittajan tuotenumero
T209901
Tukkuerä
15
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
ei
Kytkentätapa:
hahloliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
kyllä
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
kyllä
Koneellinen merkintä:
ei
Väri:
valkoinen
Läpinäkyvä:
ei
Maksimi AWG-koko:
muu
Min. AWG-koko:
24
Televes Cat6 utp naarasliitin.
- Uudelleenkäytettävä, voidaan käyttää uudelleen menettämättä toiminnallisuutta
- Yhteensopiva Cat-6 kaapelin kanssa
- Kullatut liittimet