TELEVES - Liitin-CAT6 - RJ45 UTP CAT6-U pass through

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Suojattu - ei
Kytkentätapa - puristusliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450267783
Sähkönumero
7267411
Toimittajan tuotenumero
T209906
Tukkuerä
50
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Suojattu:
ei
Kytkentätapa:
puristusliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
kyllä
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
kyllä
Koneellinen merkintä:
ei
Väri:
väritön
Läpinäkyvä:
kyllä
Televesin RJ45 -urosliitin pass through-ominaisuudella.
Tämä helpottaa asennusta ja minimoi virheet. Johdinparit viedään liittimen läpi ja tuodaan ulos etupuolelta. Näin pystyt tarkistamaan johdotusjärjestyksen ennen liittimen puristamista. Myös CAT-kaapelin parikierre säilyy paremmin ja parantaa liitoksen laatua. Liitin on pakattu käteviin 50kpl:n kannellisiin muovilaatikoihin.
- Yhteensopiva Cat-6 kaapelin kanssa
- Puristukseen oma työkalu T209802
- Kullatut liittimet







