TELEVES - Liitin-CAT6a - RJ45 FTP CAT6A uros työkaluton

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (TIA)

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Suojattu - kyllä

  • Kytkentätapa - puristusliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450251126

Sähkönumero

7267416

Toimittajan tuotenumero

T209924

Tukkuerä

25

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (TIA)

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Suojattu:

kyllä

Kytkentätapa:

puristusliitos

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Koneellinen merkintä:

ei

Väri:

sininen

Läpinäkyvä:

ei

Dataliitin RJ45 FTP CAT6A uros, työkaluton

RJ45 FTP Cat6A urosliitin. Helposti liitettävissä ja uudelleen käytettävissä, et tarvitse mitään erityisiä työkaluja. Liittimessä on kaksi osaa, jotka kiinnittyvät toisiinsa tiukasti ja takaavat samalla parhaan mahdollisen liitoksen kaapeliin.

Mukana sininen, muovinen suojaholkki. Toimitus 25 kappaleen laatikoissa.

  • Et tarvitse työkaluja: puristus tehdään sulkemalla liitin painaen. Liittimessä kaksi osaa, jotka kiinnittyvät tiukasti toisiinsa.
  • Uudelleenkäytettävä: voit poistaa ja asentaa uudelleen ilman että liitin heikkenee tai menettää toimivuuttaan.
  • Yhteensopiva Cat6A luokan tai sitä vanhempien kaapeliluokkien kanssa
  • Kaapelin tulosuunta liittimen edestä
  • Kullatut liittimet