TELEVES - Liitin-CAT6a - RJ45 UTP CAT6A uros ohjurilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Suojattu - ei
Kytkentätapa - puristusliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450259313
Sähkönumero
7267414
Toimittajan tuotenumero
T209922
Tukkuerä
50
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Suojattu:
ei
Kytkentätapa:
puristusliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
kyllä
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
kyllä
Koneellinen merkintä:
ei
Väri:
väritön
Läpinäkyvä:
kyllä
Televesin RJ45 UTP Cat 6A urosliitin datakaapeleiden liitäntään. Mukana asennusta helpottavat kaapeliohjurit.
- Kullatut liittimet
- Asennukseen tarvitaan puristustyökalu
- Toimitetaan 50 kpl:n muovilaatikoissa.




