TELEVES - Liitin - N-N LMR400 50ohm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - N
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 50 Ohm
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321411032057
Sähkönumero
7526133
Toimittajan tuotenumero
NN-LMR400
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
N
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
50 Ohm
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Puristettava N-naarasliitin LMR400/MLL400-kaapelille 50ohm
Laadukas ja helppokäyttöinen, puristettava N-naarasliitin. Tarkoitettu ensisijaisesti 50 ohmin kaapeleille kuten LMR400/MLL400.
Puristuspihdit välttämättömät.
Laadukas ja helppokäyttöinen, puristettava N-naarasliitin. Tarkoitettu ensisijaisesti 50 ohmin kaapeleille kuten LMR400/MLL400.
Puristuspihdit välttämättömät.