TELEVES - Mastos. VHF I-ULA/VHF III/UHF - T404010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 3
Verkkolaite - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450179734
Sähkönumero
7550207
Toimittajan tuotenumero
T404010
Tukkuerä
10
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
3
Verkkolaite:
ei ole
VHFI-ULA/VHFIII/UHF(470-790MHz, DC)
Televes mastosuodin, jolla voidaan yhdistää eri antenneilta tulevien signaalit yhteen kaapeliin ennen kiinteistön jakopistettä.
ABS-muovista tehty luja kotelo sopii hyvin ulkokäyttöön. Liitännät toteutettu helpoilla East F-liitännöillä.
TEKNISET TIEDOT:
Televes mastosuodin, jolla voidaan yhdistää eri antenneilta tulevien signaalit yhteen kaapeliin ennen kiinteistön jakopistettä.
ABS-muovista tehty luja kotelo sopii hyvin ulkokäyttöön. Liitännät toteutettu helpoilla East F-liitännöillä.
TEKNISET TIEDOT:
- Taajuusalueet
- FM: 47-108 MHz
- VHF III: 174-254 MHz
- UHF: 470-790 MHz
- Läpimenovaimennus: tyypillisesti 1 dB
- Heijastusvaimennus: 10 dB
- Erotusvaimennus lähtöjen välillä: > 20 dB







