TELEVES - Mastosuodin - läpi 47-694MHz esto 698-862MHz

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - puristusliitos/kiristin

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - rajasuodin

  • Taajuus - 47...694 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450186015

Sähkönumero

7550260

Toimittajan tuotenumero

T405202

Tukkuerä

10

Kytkentätapa:

puristusliitos/kiristin

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

rajasuodin

Taajuus:

47...694 MHz

LTE700-Ready suodin, läpimeno 47-694 MHz, esto 698-862MHz, Easy-F,Mastokotelo Televes LTE- estosuodin
  • läpimenoalue 5-694 MHz
  • estoalue 698-862 MHz
  • Easy-F -liittimet