TELEVES - Mastovahvistin (F-liittimet) - FM / VHFIII / UHF (LTE700) AGC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 3
Verkkolaite - ei ole
Vahvistus VHF - 17 dB
Vahvistus UHF - 28 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450204665
Sähkönumero
7552103
Toimittajan tuotenumero
T560121
Tukkuerä
5
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
3
Verkkolaite:
ei ole
Vahvistus VHF:
17 dB
Vahvistus UHF:
28 dB
Vahvistus FM:
13 dB
Tasonsäätö:
kyllä
Mastovahvistin, 3-in, LTE700-Ready, FM 13dB/ VHFIII 17dB/ UHF 28dB AGC0...18dB, 12-24V, F-liitt.
Laadukas pienikohinainen Televes mastovahvistin, joka on erityisesti suunniteltu teräväpiirtokanavien lisäämiseksi kiinteistön antenniverkkoon.
Erinomaisten vahvistuslukujensa vuoksi sopii useimpien omakotitalojen ainoaksi vahvistimeksi televisio- ja radiokanavien vastaanottoon.
TEKNISET TIEDOT
Laadukas pienikohinainen Televes mastovahvistin, joka on erityisesti suunniteltu teräväpiirtokanavien lisäämiseksi kiinteistön antenniverkkoon.
Erinomaisten vahvistuslukujensa vuoksi sopii useimpien omakotitalojen ainoaksi vahvistimeksi televisio- ja radiokanavien vastaanottoon.
TEKNISET TIEDOT
- VHF vahvistus 0-17 dB, 174…254MHz, kohinaluku 2,5dB
- UHF vahvistus 10-28 dB, 470…694MHz, kohinaluku 2,2dB
- FM vahvistus 0-13 dB, 87…108MHz, kohinaluku 2,5dB
- 12…24V, 50mA