TELEVES - Mastovahvistin - FM/VHFIII/UHF/UHF LTE700


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 4
Malli / Tyyppi - Split band vahvistin
Verkkolaite - ei ole
Kaukosyötettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450215012
Sähkönumero
7526277
Toimittajan tuotenumero
T535820
Tukkuerä
5
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
Split band vahvistin
Verkkolaite:
ei ole
Kaukosyötettävä:
kyllä
Vahvistus VHF:
32 dB
Vahvistus UHF:
36 dB
Vahvistus FM:
15 dB
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
kyllä
Mastovahvistin, 4-in, LTE700, FM -5..15dB/ VHFIII 12..32dB/ UHF116..36dB(DC)/ UHF2 16..36dB, 24V
Laadukas Televes mastovahvistin VHF, UHF ja FM -taajuuksille. Tämä mastovahvistin on tarkoitettu useammalta antennilta tulevan signaalin vahvistamiseen, yhdistämiseen ja säätämiseen. Käytetään erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan raakaa vahvistusta UHF-taajuuksilla.Vahvistimen sisäänrakennettu LTE700-suodin päästää läpi taajuusalueen 470-694 MHz eli kanavat E21-E48, mutta leikkaa pois taajuusalueen 694 MHz:stä ylöspäin.
Ominaisuudet
Laadukas Televes mastovahvistin VHF, UHF ja FM -taajuuksille. Tämä mastovahvistin on tarkoitettu useammalta antennilta tulevan signaalin vahvistamiseen, yhdistämiseen ja säätämiseen. Käytetään erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan raakaa vahvistusta UHF-taajuuksilla.Vahvistimen sisäänrakennettu LTE700-suodin päästää läpi taajuusalueen 470-694 MHz eli kanavat E21-E48, mutta leikkaa pois taajuusalueen 694 MHz:stä ylöspäin.
Ominaisuudet
- Mastovahvistin
- LTE700-suodatus sisäänrakennettuna.
- 4 sisääntuloa (2xUHF, VHF ja ULA)
- Yhdistää eri antenneilta tulevat signaalit yhteen kaapeliin.
- DC-läpisyöttö aktivoitavissa ON/OFF kytkimellä
- EasyF-liittimet
- Säänkestävä kotelo ABS-muovista
- Käyttöjännite 24 VDC syötetään koaksiaalikaapelin kautta vahvistimelle. Ei sisällä verkkolaitetta. Tilattava erikseen, esim. T5795 tai T5504.
- ULA vahvistus 15dB
- VHF vahvistus 32dB
- UHF vahvistukset 36dB, DC 45mA
- Jännite 24V, 80mA
- Mitat 120 x 130 x 40mm