TELEVES - Mastovahvistin - Ohjelmoitava 3xUHF+VHF/FM &PSU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 4
Malli / Tyyppi - monikanavavahvistin
Verkkolaite - liitetty
Kaukosyötettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450266250
Sähkönumero
7526290
Toimittajan tuotenumero
T531911
Tukkuerä
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
monikanavavahvistin
Verkkolaite:
liitetty
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus VHF:
42 dB
Vahvistus UHF:
45 dB
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Ohjelmoitava SmartKom mastovahvistin 3xUHF+VHF/FM ja verkkolaite 12V130mA 1-lähtö, F-liittimet
Älykäs mastovahvistin - SmartKom
Automaattinen tai manuaalinen ohjelmointi ASuite sovelluksella Bluetoothin kautta.
Suodata, yhdistä, vahvista ja tilttaa yhdellä kosketuksella!
Omakotitaloihin suunniteltu kompakti ja älykäs mastovahvistin digitaalisilla kanavasuotimilla, 32 suodinta.
3 tuloa DVB-T ja DVB-T2 signaalien vahvistamiseen (VHF + UHF), joissa jokainen kanavanippu voidaan suodattaa ja vahvistaa erikseen ohjelmoitavalla suotimella. Lisäksi vahvistimessa on yksi passiivinen FM-tulo.
Pakkaukseen sisältyy 12V:n (800mA) Bluetooth-verkkolaite, jolla vahvistin voidaan ohjelmoida puhelinsovelluksen avulla.
Verkkolaitteessa satelliittitulo, Sat Mix.
Automaattisen ohjelmointitoiminnon avulla vahvistin ohjelmoi ja säätää itseään yhtä nappia painamalla. Lisäksi verkkolaitteen Bluetooth-yhteyden ansiosta vahvistimen manuaalinen ohjelmointi voidaan suorittaa langattomasti älypuhelimen tai tabletin (Android ja iOS) kautta ASuite-sovelluksella.
ASuite ohjelmisto ohjelmointiin http://asuite.televes.com/en
Nopea ja helppo asennus automaattisella ohjelmoinnilla. Painat vain yhtä nappia.
Älykäs mastovahvistin - SmartKom
Automaattinen tai manuaalinen ohjelmointi ASuite sovelluksella Bluetoothin kautta.
Suodata, yhdistä, vahvista ja tilttaa yhdellä kosketuksella!
Omakotitaloihin suunniteltu kompakti ja älykäs mastovahvistin digitaalisilla kanavasuotimilla, 32 suodinta.
3 tuloa DVB-T ja DVB-T2 signaalien vahvistamiseen (VHF + UHF), joissa jokainen kanavanippu voidaan suodattaa ja vahvistaa erikseen ohjelmoitavalla suotimella. Lisäksi vahvistimessa on yksi passiivinen FM-tulo.
Pakkaukseen sisältyy 12V:n (800mA) Bluetooth-verkkolaite, jolla vahvistin voidaan ohjelmoida puhelinsovelluksen avulla.
Verkkolaitteessa satelliittitulo, Sat Mix.
Automaattisen ohjelmointitoiminnon avulla vahvistin ohjelmoi ja säätää itseään yhtä nappia painamalla. Lisäksi verkkolaitteen Bluetooth-yhteyden ansiosta vahvistimen manuaalinen ohjelmointi voidaan suorittaa langattomasti älypuhelimen tai tabletin (Android ja iOS) kautta ASuite-sovelluksella.
ASuite ohjelmisto ohjelmointiin http://asuite.televes.com/en
Nopea ja helppo asennus automaattisella ohjelmoinnilla. Painat vain yhtä nappia.
- 3 x VHF/UHF tulot, joissa kaikissa on jännitteensyöttö 12V/70mA aktiiviantennille.
- Tulotaso 40-80dBµV
- VHF/UHF maksimivahvistus 42/45dB
- 1 x FM -tulo, passiivinen -1dB
- 32 x ohjelmoitavaa suodinta
- Automaattinen vahvistuksensäätö (AGC)
- Selektiiviset suotimet VHF/UHF alueella 28/12dB @1 MHz
- 4G/5G LTE-automaattisuodatin jokaiselle tulolle
- Lähtötaso UHF 60 - 85 / VHF 57 - 82dBµV
- Yhteensopiva DVB-T ja DVB-T2 signaalien kanssa
- Automaattinen ohjelmointi yhtä nappia painamalla
- Vahvistimen ohjelmointi Android/iOS älypuhelimella/tabletilla ASuite sovelluksella
- Zamak-runko (sinkkiseos), joka takaa maksimaalisen suojan ulkoisilta häiriöiltä
- Vahvistinosa mastokoteloitu








