TELEVES - Mediamuunnin - Coaxdata 1Gbps 4xETH + WIFI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tietoliikenneyhteyksien määrä - 2
SAT/TV-yhteyksien määrä - 2
ISDN-yhteyksien määrä - 0
Koodattava - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450170373
Sähkönumero
7552708
Toimittajan tuotenumero
T769301
Tukkuerä
1
Tietoliikenneyhteyksien määrä:
2
SAT/TV-yhteyksien määrä:
2
ISDN-yhteyksien määrä:
0
Koodattava:
kyllä
Väri:
musta
Radioyhteyksien määrä:
0
Analogisten puhelinyhteyksien määrä:
0
Coaxdata 1Gbps-HDTV COAX+PLC 1ETH + 1SFP
Televes T769301 on CoaxData -järjestelmän päätelaite huoneistoon, mökkiin tai konttoriin. Päätelaitteen lisäksi laite voidaan konfiguroida myös reitittimeksi tai Access Pointiksi.
CoaxData -järjestelmä tuo internet-yhteyden olemassa olevaa koaksiaali-, sähkö- tai kuituverkkoa käyttämällä vastaanottopisteisiin, joissa on järjestelmää tukeva päätelaite.
CoaxData Home WiFi (Televes T769301) muuntaa koaksiaaliverkon kautta jaetun datasignaalin myös langattomaksi verkoksi. Langaton tukiasema voi tällöin toimia joko normaali tai \"Low Power WiFi\" muodossa, jolloin se ei aiheuta yliherkkyyttä.
Ominaisuudet:
Televes T769301 on CoaxData -järjestelmän päätelaite huoneistoon, mökkiin tai konttoriin. Päätelaitteen lisäksi laite voidaan konfiguroida myös reitittimeksi tai Access Pointiksi.
CoaxData -järjestelmä tuo internet-yhteyden olemassa olevaa koaksiaali-, sähkö- tai kuituverkkoa käyttämällä vastaanottopisteisiin, joissa on järjestelmää tukeva päätelaite.
CoaxData Home WiFi (Televes T769301) muuntaa koaksiaaliverkon kautta jaetun datasignaalin myös langattomaksi verkoksi. Langaton tukiasema voi tällöin toimia joko normaali tai \"Low Power WiFi\" muodossa, jolloin se ei aiheuta yliherkkyyttä.
Ominaisuudet:
- Low Power WiFi -toiminto (3dBm) voidaan valita käyttöön etupaneelimen kytkimellä.
- Takuupeitto jopa korkeasta koaksiaalivaimennuksesta ven with high coaxial attenuation (>85 dB).
- Tiedonsiirtonopeus jopa 700Mbps koaksiaaliverkossa ja 500Mbps sähköverkossa.
- WPS -toiminto ilman salasanojen syöttöä (paritus etupaneelin painikkeella).
- Täysin yhteensopiva koko CoaxData Gigabit -tuoteperheen kanssa.
- Voit käyttää jopa 253 slave -vastaanottopistettä yhdessä verkossa. Kaikki data lähetetään salatussa muodossa.
- WiFi 802.11bgn MIMO 2x2 jopa 300 Mbps 2,4GHz:n taajuudella.
- 5 LED-merkkivaloa.