TELEVES - Mediamuunnin - CoaxData 1Gbps COAX 1ETH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tietoliikenneyhteyksien määrä - 1
SAT/TV-yhteyksien määrä - 2
Koodattava - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450167724
Sähkönumero
7552748
Toimittajan tuotenumero
T769203
Tukkuerä
1
Tietoliikenneyhteyksien määrä:
1
SAT/TV-yhteyksien määrä:
2
Koodattava:
kyllä
Väri:
musta
Televes Coaxdata 1Gbps-HDTV COAX 1ETH
CoaxData modeemin avulla teet nykyisestä koaksiaali- tai sähköverkosta dataverkon käden käänteessä. Yhdistä tietokoneet, älytelevisiot ja muut laitteet kunnolliseen langalliseen yhteyteen hotellissa, lomakylässä, kotona tai konttorilla ilman uutta kaapelointia. CoaxData 1Gbps-HDTV tuotteella voidaan lähettää IP dataa rakennuksen olemassaolevassa antenniverkossa televisiokanavien rinnalla.
CoaxDatalla saadaan rakennettua internetyhteys lomakylän jokaiseen mökkiin, kun mökkeihin on vain olemassa oleva antennikaapelointi. Maksimi etäisyys kohteiden välillä jopa 1,2 km. Kapasiteettia suurempiinkin kokonaisuuksiin, yhdellä master-yksiköllä voidaan syöttää 253 slavea (neljällä masterilla 1012 slavea).
Coaxdata tuotteet ovat toimitusmyynnissä.
CoaxData modeemin avulla teet nykyisestä koaksiaali- tai sähköverkosta dataverkon käden käänteessä. Yhdistä tietokoneet, älytelevisiot ja muut laitteet kunnolliseen langalliseen yhteyteen hotellissa, lomakylässä, kotona tai konttorilla ilman uutta kaapelointia. CoaxData 1Gbps-HDTV tuotteella voidaan lähettää IP dataa rakennuksen olemassaolevassa antenniverkossa televisiokanavien rinnalla.
CoaxDatalla saadaan rakennettua internetyhteys lomakylän jokaiseen mökkiin, kun mökkeihin on vain olemassa oleva antennikaapelointi. Maksimi etäisyys kohteiden välillä jopa 1,2 km. Kapasiteettia suurempiinkin kokonaisuuksiin, yhdellä master-yksiköllä voidaan syöttää 253 slavea (neljällä masterilla 1012 slavea).
Coaxdata tuotteet ovat toimitusmyynnissä.