TELEVES - Mediamuunnin - G.hn MASTER 1.7Gbps 4xETH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tietoliikenneyhteyksien määrä - 4
SAT/TV-yhteyksien määrä - 2
ISDN-yhteyksien määrä - 0
Väri - harmaa
Radioyhteyksien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450282335
Sähkönumero
7550399
Toimittajan tuotenumero
T769310
Tukkuerä
1
Tietoliikenneyhteyksien määrä:
4
SAT/TV-yhteyksien määrä:
2
ISDN-yhteyksien määrä:
0
Väri:
harmaa
Radioyhteyksien määrä:
0
Analogisten puhelinyhteyksien määrä:
0
CoaxData G.hn MASTER 1.7Gbps 4xETH
T769310 on CoaxData G.hn -asennuksen pääelementti. Se vastaa koaksiaalikaapelin kautta käyttöönotetun paikallisen Ethernet-verkon CoaxData -nodejen hallinnasta ja käyttöönotosta. Tyypillinen asennuspaikka on koaksiaaliverkon päässä, josta TV- ja internetpalvelut löytyvät.
Masteryksikkö T769310 pystyy hallitsemaan neljää itsenäistä G.hn-verkkotunnusta, joissa kussakin voi olla jopa 16 nodea. Se pystyy siis palvelemaan yhteensä 64 nodea asennuksessa (16 x 4).
Jokainen G.hn-verkkotunnus käyttää verkkoa 25% ajasta 425Mbps:n nopeudella (G.hn:n kokonaisnopeus 1.7Gbps / 4 verkkotunnusta).
Laitteessa on sisäänrakennettu Web/CLI-käyttöliittymä, joka mahdollistaa G.hn-verkkotunnusten aktivoinnin tai deaktivoinnin. Käyttöliittymän avulla asentaja voi mukauttaa verkon kokoonpanoa ja valvoa kaikkia verkkoelementtejä (masteria ja nodeja).
Sen toiminnallisuudet on suunniteltu GPON-järjestelmän filosofian mukaisesti, joten sitä on mahdollista ohjata ja käyttää joustavasti master-laitteen lisäksi myös verkon liitäntäpisteissä.
Ominaisuudet:
T769310 on CoaxData G.hn -asennuksen pääelementti. Se vastaa koaksiaalikaapelin kautta käyttöönotetun paikallisen Ethernet-verkon CoaxData -nodejen hallinnasta ja käyttöönotosta. Tyypillinen asennuspaikka on koaksiaaliverkon päässä, josta TV- ja internetpalvelut löytyvät.
Masteryksikkö T769310 pystyy hallitsemaan neljää itsenäistä G.hn-verkkotunnusta, joissa kussakin voi olla jopa 16 nodea. Se pystyy siis palvelemaan yhteensä 64 nodea asennuksessa (16 x 4).
Jokainen G.hn-verkkotunnus käyttää verkkoa 25% ajasta 425Mbps:n nopeudella (G.hn:n kokonaisnopeus 1.7Gbps / 4 verkkotunnusta).
Laitteessa on sisäänrakennettu Web/CLI-käyttöliittymä, joka mahdollistaa G.hn-verkkotunnusten aktivoinnin tai deaktivoinnin. Käyttöliittymän avulla asentaja voi mukauttaa verkon kokoonpanoa ja valvoa kaikkia verkkoelementtejä (masteria ja nodeja).
Sen toiminnallisuudet on suunniteltu GPON-järjestelmän filosofian mukaisesti, joten sitä on mahdollista ohjata ja käyttää joustavasti master-laitteen lisäksi myös verkon liitäntäpisteissä.
Ominaisuudet:
- Plug & play: Automaattisen konfiguroinnin ansiosta internetyhteys järjestelmään heti, kun se on yhdistetty operaattorin reitittimeen
- Alumiinista ja Zamakista valmistettu rakenne varmistaa, että se kestää korkeita lämpötiloja jopa vaikeimmissa olosuhteissa
- Yksinkertainen asennus yhdellä koaksiaalilähdöllä: sisäänrakennetun diplekserinsä ansiosta se yhdistää TV-päätelaitteen signaalin operaattorin reitittimestä tulevaan datasignaaliin ja lähettää sen eteenpäin yhden kaapelin kautta.
- Alhainen virrankulutus: helposti vaihdettava integroitu virtalähde vähentää virrankulutusta jopa 19W kriittisimmissä tilanteissa
- Seinä- ja räkkiasennus (2RU)
- Laitteen toiminta ja G.hn-verkon LED-merkkivalot
- Web/CLI -käyttöliittymä ammattilaisille: sen avulla voidaan säätää ja valvoa G.hn-verkon parametreja. Se sisältää tehokkaita toimintoja, jotka ovat samanlaisia kuin GPON-järjestelmässä, ja jotka helpottavat sekä itse masterin että nodejen hallintaa ja konfigurointia.





