TELEVES - Mediamuunnin - G.hn NODE 2.5Gbps ETH+2xCoax


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tietoliikenneyhteyksien määrä - 1
SAT/TV-yhteyksien määrä - 2
ISDN-yhteyksien määrä - 0
Väri - harmaa
Radioyhteyksien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450282342
Sähkönumero
7550400
Toimittajan tuotenumero
T769320
Tukkuerä
1
Tietoliikenneyhteyksien määrä:
1
SAT/TV-yhteyksien määrä:
2
ISDN-yhteyksien määrä:
0
Väri:
harmaa
Radioyhteyksien määrä:
0
Analogisten puhelinyhteyksien määrä:
0
CoaxData G.hn NODE 2.5Gbps ETH+2xCoax, sis USB-A/USB-C virtakaapelin
T769320 on CoaxData G.hn -asennuksen päätelaite, joka tarjoaa käyttäjille yhteyspisteen verkkoon. Se vastaanottaa master-laitteen koaksiaaliverkon kautta lähettämän signaalin ja muuntaa datapalvelut Ethernettiin samalla, kun se säilyttää TV-palvelut koaksiaaliliitännässä.
Tämä node sisältää yhden Ethernet-portin (RJ45), joka pystyy toimittamaan jopa 2.5Gbps:n tiedonsiirtonopeuden, joten se sopii hyvin vaativimpiinkin tilanteisiin, joissa tarvitaan G.hn-teknologian tukemaa täyttä kaistanleveyttä.
Tyypillisesti node asennetaan rakennuksen huoneisiin tarjoamaan TV- ja internet-palveluita suoraan käyttäjille.
Ominaisuudet:
T769320 on CoaxData G.hn -asennuksen päätelaite, joka tarjoaa käyttäjille yhteyspisteen verkkoon. Se vastaanottaa master-laitteen koaksiaaliverkon kautta lähettämän signaalin ja muuntaa datapalvelut Ethernettiin samalla, kun se säilyttää TV-palvelut koaksiaaliliitännässä.
Tämä node sisältää yhden Ethernet-portin (RJ45), joka pystyy toimittamaan jopa 2.5Gbps:n tiedonsiirtonopeuden, joten se sopii hyvin vaativimpiinkin tilanteisiin, joissa tarvitaan G.hn-teknologian tukemaa täyttä kaistanleveyttä.
Tyypillisesti node asennetaan rakennuksen huoneisiin tarjoamaan TV- ja internet-palveluita suoraan käyttäjille.
Ominaisuudet:
- Plug & play: Heti kun node on kytketty koaksiaaliverkkoon, master-laite tunnistaa ja konfiguroi sen automaattisesti.
- Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot: seinä- tai pinta-asennuksen lisäksi kompakti muotoilu mahdollistaa huomaamattoman ja turvallisen asennuksen television taakse
- Saa virran televisiosta USB-C -kaapelilla, ilman erillistä ulkoista virtalähdettä
- Laitteen toiminnan LED-merkkivalot