TELEVES - Mediamuunnin - G.hn NODE WiFi AC+2xETH+2xCoax


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tietoliikenneyhteyksien määrä - 2
SAT/TV-yhteyksien määrä - -1
ISDN-yhteyksien määrä - 0
Väri - harmaa
Radioyhteyksien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450282359
Sähkönumero
7550401
Toimittajan tuotenumero
T769321
Tukkuerä
1
Tietoliikenneyhteyksien määrä:
2
SAT/TV-yhteyksien määrä:
-1
ISDN-yhteyksien määrä:
0
Väri:
harmaa
Radioyhteyksien määrä:
0
Analogisten puhelinyhteyksien määrä:
0
CoaxData G.hn NODE WiFi AC+2xETH+2xCoax, sis. virtalähteen
T769321 on CoaxData G.hn -asennuksen päätelaite, joka tarjoaa käyttäjälle yhteyspisteen verkkoon. Se vastaanottaa master-laitteen koaksiaaliverkon kautta lähettämän signaalin ja muuntaa datapalvelut Ethernettiin samalla, kun se säilyttää TV-palvelut koaksiaaliliitännässä.
Tässä nodessa on tehokkaat WiFi AP -liitännät käyttäjien langattomiin yhteyksiin, ja se toimii 2.4GHz:n (802.11b/g/n) ja 5GHz:n (802.11ac) taajuuksilla. Kehittyneen salauksen ansiosta se takaa jokaiselle käyttäjälle turvallisen ja suojatun langattoman yhteyden. Lisäksi T769321-nodessa on kaksi 1Gbps Ethernet-porttia (RJ45) langallisia yhteyksiä varten.
Tyypillisesti node asennetaan rakennuksen huoneisiin tarjoamaan TV- ja internet-palveluita suoraan käyttäjille.
Ominaisuudet:
T769321 on CoaxData G.hn -asennuksen päätelaite, joka tarjoaa käyttäjälle yhteyspisteen verkkoon. Se vastaanottaa master-laitteen koaksiaaliverkon kautta lähettämän signaalin ja muuntaa datapalvelut Ethernettiin samalla, kun se säilyttää TV-palvelut koaksiaaliliitännässä.
Tässä nodessa on tehokkaat WiFi AP -liitännät käyttäjien langattomiin yhteyksiin, ja se toimii 2.4GHz:n (802.11b/g/n) ja 5GHz:n (802.11ac) taajuuksilla. Kehittyneen salauksen ansiosta se takaa jokaiselle käyttäjälle turvallisen ja suojatun langattoman yhteyden. Lisäksi T769321-nodessa on kaksi 1Gbps Ethernet-porttia (RJ45) langallisia yhteyksiä varten.
Tyypillisesti node asennetaan rakennuksen huoneisiin tarjoamaan TV- ja internet-palveluita suoraan käyttäjille.
Ominaisuudet:
- Plug & play: Heti kun node on kytketty koaksiaaliverkkoon, master-laite tunnistaa ja konfiguroi sen automaattisesti.
- Dual-band WiFi: toimii 2.4GHz:n taajuudella (802.11b/g/n) jopa 300Mbps:n nopeudella, sekä 5GHz:n taajuudella (802.11ac) jopa 867Mbps:n nopeudella.
- MU-MIMO 2x2 -antennit tarjoavat maksimaalisen suorituskyvyn sekä langattomassa lähetyksessä että vastaanotossa, mikä lyhentää odotusaikoja ja nopeuttaa yhteyksiä.
- Sisältää virtalähteen
- Seinä- tai pinta-asennus
- Laitteen toiminnan LED-merkkivalot